missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Port Disk Hose Barb Fittings, Flat Plate, Polypropylene
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Flexible, smooth flat base for easy attachment. Ultrasonic, radio frequency, or thermal weld to polypropylene bags. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Diámetro interior (imperial) | 1 in |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -23°C |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Puerto de salida | Port Disk x Hose Barb |
| Método de esterilización | 121°C |
| Forma | Straight |
| Material (sello) | Polipropileno |
| Color | Natural |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 66°C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?