missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Y Reducer, Natural Kynar™

Código de producto. 30053596 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Manguera dentada:
1/2 in Manguera dentada
1/4 in Manguera dentada
1/8 in Manguera dentada
3/16 in Manguera dentada
3/4 in Manguera dentada
3/8 in Manguera dentada
5/8 in Manguera dentada
Conexión:
1/2 in
1/4 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Manguera dentada Conexión unitSize
30053596 1/8 in Manguera dentada 1/4 in paquete de 10
30053361 1/4 in Manguera dentada 3/8 in paquete de 10
30053990 5/8 in Manguera dentada 3/4 in paquete de 10
30054129 1/2 in Manguera dentada 5/8 in paquete de 10
30053582 3/8 in Manguera dentada 1/2 in paquete de 10
30053241 3/4 in Manguera dentada 1 in paquete de 10
30053951 3/16 in Manguera dentada 5/16 in paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053596 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant

Especificaciones

Certificaciones/conformidad USP;Non-DEHP;Non-Phthalate
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -35 °C
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Manguera dentada 1/8 in Manguera dentada
Conexión 1/4 in
Puerto de salida Hose Barb Y
Método de esterilización E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C
Forma Y
Color Natural
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.