missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Union, Natural Kynar™
Tienda Cole-Parmer ProductosBeschreibung
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | USP;Non-DEHP;Non-Phthalate |
| Diámetro interior (imperial) | 5/8 in |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -23°C |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Puerto de salida | Hose Barb Union |
| Método de esterilización | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C |
| Forma | Straight |
| Color | Natural |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?