missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP;Non-DEHP;Non-Phthalate |
| Diámetro interior (imperial) | 3/16 in |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -35 °C |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Puerto de salida | Hose Barb Cross |
| Método de esterilización | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C |
| Forma | Cruz |
| Color | Natural |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?