missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Pipeta de clase A con dos asas
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- volumétrico
- Graduados
- Volumen único
- Medir el volumen predefinido de solución
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 1/pack |
| Volumen (métrico) | 9 ml |
| Tipo | Pipeta |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido