missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A 3.3 con tapón de polietileno
Click to view available options
:
Capacidad: 20 mL
Descripción
- Certificado de lote incluido
- Con inscripción y marcas anulares
- Tapón incluido
- Azul Diffico
- Estructura Duran™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Límite de error | ±0,060 ml |
| Tolerancia | ±0,060 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido