missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Fabricado con 100 % látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión patentado y respetuoso con el medio ambiente para proporcionar una flexibilidad y una movilidad máximas.
- Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no revestidos reducen.
- El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa
- El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
- Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
- Ideal para aplicaciones con riesgo de tensión contacto CA≥50 V (1); proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento; reparación y transmisión de fuentes energéticas, y reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
- Tensión de CA máx. en uso: 500 V
- Grosor: 0,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Acabado suave |
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Guantes de electricista |
| Tamaño | 8 |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |
| Cantidad | 1 reparaciones |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?