Learn More
Thermo Scientific™ Medio cromogénico UTI (transparente) (deshidratado)
Descripción
Diferencie e identifique provisionalmente los principales microorganismos que causan infecciones en las vías urinarias con el medio cromogénico UTI Thermo Scientific™ Oxoid™ (transparente). Los organismos se diferencian mediante el uso de dos sustratos cromogénicos y/o triptófano.
La fórmula del medio cromogénico UTI (transparente) contiene dos sustratos cromogénicos que se escinden por acción de las enzimas ß-galactosidasa y ß-glucosidasa producidas por especies de E. coli, enterococos y bacterias coliformes. Estas reacciones enzimáticas específicas escinden los cromógenos de modo que se obtiene un diagnóstico por colores.
- Fácil lectura: la actividad de la ß-galactosidasa de la E. coli yS. saprophyticus genera colonias rosas y la actividad de la ß-glucosidasa de los enterococos genera colonias azules. La actividad de ambas enzimas en bacterias coliformes genera colonias moradas. La actividad de la triptófano desaminasa produce un halo marrón alrededor de las colonias de los géneros Proteus, Morganella y Providencia. La mayor parte del resto de organismos muestra su pigmentación natural
- Análisis de múltiples muestras más sencillo: un fondo claro facilita el análisis de múltiples muestras
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Medio cromogénico UTI (transparente) (deshidratado) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.