missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita, toma NS, cono NS y llave de paso de PTFE
Click to view available options
Capacidad del depósito (métrico):
35 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Columnas cromatográficas con toma NS y cono NS
- Con llave de paso de PTFE
- Con frita sinterizada (porosidad: 0).
- Con tubo de aspiración (rosca GL 18)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del depósito (métrico) | 35 mL |
| Tamaño de junta | NS 14/23 |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido