missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita, toma NS, cono NS y llave de paso de PTFE

Código de producto. 11516904
Change view
Click to view available options
Capacidad del depósito (métrico):
35 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad del depósito (métrico) unitSize
11516904 35 mL cada uno
11924021 430 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11516904

Marca: Lenz Laborglasintrumente 05450901

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Columnas cromatográficas con toma NS y cono NS
  • Con llave de paso de PTFE
  • Con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con tubo de aspiración (rosca GL 18)
  • Fabricados con tubos DURAN™

Especificaciones

Capacidad del depósito (métrico) 35 mL
Tamaño de junta NS 14/23
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 15 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.