missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Purolite™ Adsorbente polimérico hidrofóbico macroporoso Chromalite™ PCG

Código de producto. p-7214904
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
PCG1200C
PCG1200F
PCG1200M
PCG1200MHEMA
PCG600C
PCG600F
PCG600M
PCG900C
PCG900M
Cantidad de embalaje:
10 g
50 g
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
250 g
50 g
Código de producto. Línea de productos Cantidad de embalaje unitSize
17009553 PCG1200MHEMA 10 g 10 g
17009563 PCG1200C 50 g 50 g
17009633 PCG600F 10 g 10 g
17019553 PCG1200MHEMA 50 g 50 g
17019563 PCG1200C 250 g 250 g
17019633 PCG600F 50 g 50 g
17029503 PCG900M 50 g 50 g
17029553 PCG1200F 100 g 100 g
17029563 PCG1200C 1 kg 1 Kg
17039493 PCG600M 50 g 50 g
17039553 PCG1200F 10 g 10 g
17049553 PCG1200F 50 g 50 g
17059503 PCG900C 50 g 50 g
17069493 PCG600C 50 g 50 g
17089553 PCG1200M 50 g 50 g
17099543 PCG1200MHEMA 100 g 100 g
17099623 PCG600F 100 g 100 g
17 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17009553

Marca: Purolite™ LS06700466

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las resinas Purolite Chromalite™ PCG son adsorbentes de polidivinilbenceno poroso hidrófobo. La porosidad y la matriz son específicas para la purificación mediante cromatografía de fase inversa, extracción en fase sólida y adsorción de biomoléculas, incluidas proteínas, péptidos, oligonucleótidos y antibióticos.

  • Cromatografía de fase inversa
  • Adsorción de biomoléculas
  • Extracción en fase sólida
  • Altamente hidrófobos
  • Estabilidad de productos químicos
  • Más resistentes que los materiales de sílice
  • Envase de columna sencillo
  • Regeneración eficiente
  • Cumple con la normativa de la FDA
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO

Especificaciones

Formulario Gránulos esféricos de blanco a blanquecino
Línea de productos PCG1200MHEMA
Requisitos de almacenamiento 2°C a 20°C
Tipo de producto Absorbente de metacrilato de hidroxietilo/DVB
Tamaño de partículas 50-100 μm
Intervalo de pH pH de 1 a 14
Tamaño de poro De 200 a 400 Å
Área de la superficie (métrico) >500 m2/g
Cantidad de embalaje 10 g
Contenido y almacenamiento Utilizar dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación
Formato Seco
Humedad <5 %
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.