missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purolite™ Adsorbente polimérico hidrofóbico macroporoso Chromalite™ PCG
Descripción
- Cromatografía de fase inversa
- Adsorción de biomoléculas
- Extracción en fase sólida
- Altamente hidrófobos
- Estabilidad de productos químicos
- Más resistentes que los materiales de sílice
- Envase de columna sencillo
- Regeneración eficiente
- Cumple con la normativa de la FDA
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Gránulos esféricos de blanco a blanquecino |
| Línea de productos | PCG600F |
| Requisitos de almacenamiento | 2°C a 20°C |
| Tipo de producto | Adsorbente macroporoso de polidivinilbenceno |
| Tamaño de partículas | 20-50 μm |
| Intervalo de pH | pH de 1 a 14 |
| Tamaño de poro | De 75 a 150 Å |
| Área de la superficie (métrico) | >600 m2/g |
| Cantidad de embalaje | 50 g |
| Contenido y almacenamiento | Utilizar dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?