missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Carga de carbono | 14 % |
| Capacidad de columna (métrico) | 3 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Tamaño de partículas | 100 μm |
| Absorbente | C18 ec f Chromabond |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tamaño de poro | 60 μm |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?