Learn More
Clorociclopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorociclopentano se utilizaba en la preparación de productos de activación diastereoméricos. Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. 760 mg/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorocyclopentane |
| Punto de fusión | -94°C |
| Densidad | 1.003 |
| Punto de ebullición | 113°C to 114°C |
| Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
| Índice de refracción | 1.4512 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1900557 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. 760mg/L. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.