missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro portátil de cloro, dureza total, hierro LR y pH
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil |
| Para utilizar con (aplicación) | Cloro, dureza total, hierro LR y pH |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
| Peso (métrico) | 0,36 kg |
| Anchura (métrico) | 104 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?