missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mezcla de hidrocarburos clorados/nitrados, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 12749705 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12749705 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12749705

Marca: SPEX Certiprep CLPSD

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
1,2,4-Triclorobenceno120-82-12000μg/ml
1,2-Diclorobenceno95-50-12000μg/ml
1,3-Diclorobenceno541-73-12000μg/ml
1,4-Diclorobenceno106-46-72000μg/ml
2,4-Dinitrotolueno121-14-22000μg/ml
2,6-Dinitrotolueno606-20-22000μg/ml
2-cloronaftaleno91-58-72000μg/ml
Hexaclorobenceno118-74-12000μg/ml
Hexaclorobutadieno87-68-32000μg/ml
Hexaclorociclopentadieno77-47-42000μg/ml
Hexacloroetano67-72-12000μg/ml
Isoforona78-59-12000μg/ml
Nitrobenceno98-95-32000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorinated/Nitrated Hydrocarbons Mix
Nombre de nota USEPA Method 625, SW-846 Method 8270
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 625, 8270, 8270C
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix MeCl
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorinated/Nitrated Hydrocarbons Mix
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, 4-bromodiphenyl ether,bis(2-chloroethyl) ether, bis(2-ethylhexyl) phthalate, nitro

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.