missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Conjunto de eliminación de cloruro
Click to view available options
temp:
hasta 20 g/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El cloruro (hasta 20 g/l) se precipita como cloruro de plata y el precipitado se elimina en un sencillo proceso en 4 pasos:
- Introduzca 4 ml de muestra en la jeringa con el óxido de plata
- Sujete la jeringa hacia arriba y tire del pistón otros 0,5 ml para aspirar aire
- Gire/invierta la muestra hacia arriba y hacia abajo durante 1 min
- Descargue la muestra en un vaso de precipitados pequeño
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloruro |
| Composición | Nitrato de plata |
| Volumen (métrico) | Jeringa de 10 ml |
| Formato | Jeringas precargadas |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de cargas de cloruro interferentes (p. ej., en análisis de nitrato o COD) |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua/aguas residuales |
| Incluye | Jeringas precargadas con nitrato de plata |
| Nº de pruebas | 25 |
| Cantidad | 25/Paq. |
| temp | hasta 20 g/l |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido