missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 510 Select
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7203517
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16201772 CEE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16201772 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20733150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La unidad de bombeo PC 510 Select con el controlador de vacío VACUU·SELECT simplifica el trabajo con aplicaciones predefinidas para obtener resultados reproducibles. La unidad utiliza válvulas de solenoide resistentes a productos químicos para el control del proceso y la detección del punto de ebullición para la evaporación de disolventes.

  • Potente bomba de vacío con excelente compatibilidad química y de condensados.
  • Respeto medioambiental excelente gracias a una eficaz recuperación de disolventes
  • La presión se mantiene una vez que el controlador detecta el primer punto de ebullición.
  • Ejecute destilaciones o cree aplicaciones exclusivas con la sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
  • Utilice el control manual de punto de ajuste para procesos sencillos.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Vacío máx. 7 Mbar (sin lastre de gas), 12 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 22 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 1500 a 1800 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 418 x 243 x 457 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 510 Select
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,18 kW
Peso (métrico) 17,5 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Aplicaciones Rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado, secador de gel
N.º de etapas 2
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.