missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo química-HYBRID PC 3 para su uso después del llenado de aceite
Descripción
La bomba de diafragma mantiene el depósito de aceite en condiciones de vacío para mantener las presiones parciales de los vapores del disolvente en niveles por debajo de sus puntos de condensación y para reducir en gran medida la concentración de oxígeno y gases corrosivos. Por lo tanto, la bomba de química-HYBRID RC 6 tiene una capacidad de bombeo de vapor de disolvente mucho mayor y una resistencia a los gases agresivos que las bombas de paletas giratorias convencionales. Como la versión PC 3 con RC 6 - para cantidades mayores de vapores - una trampa de frío conectada anterior condensa y recoge los vapores.
- Reducción de la corrosión interna incluso cuando se trabaja con vapores corrosivos
- Los cambios de aceite se reducen habitualmente en un 90 % o más en comparación con las bombas de paletas giratorias por sí solas
- Una solución económica
- Unidad de bombeo PC 3/RC 6 con trampa de frío en la entrada para grandes cantidades de vapores
- Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con | Para su uso después del llenado de aceite |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 618 mm |
| Longitud global (métrico) | 50,7 cm |
| Anchura global (métrico) | 495 mm |
| Tipo de tapón | Enchufe IEC |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Unidad de bombeo química-HYBRID PC 3 |
| Tensión | 230 V |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?