Learn More
CHEMetrics Kits de pruebas de agua para células de titulación Titrets
Descripción
Includes
QUITAR
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
Las ampollas Titrets utilizan valoración inversa para cuantificar las concentraciones. Cada ampolla Titret tiene 13 mm de diámetro y está diseñada para el análisis titrimétrico. La ampolla contiene un titulador líquido sellado al vacío y tiene un conjunto de válvula flexible conectado. Después de ajustar la punta de la ampolla, la muestra se introduce en esta en pequeñas dosis (con el dispositivo Titrettor™ incluido en cada kit que controla con precisión la muestra), (paso 1), hasta que un cambio de color indica que se ha alcanzado el punto de equivalencia (paso 2). La valoración se detiene en el punto final y la ampolla se mantiene en posición vertical. El nivel de líquido corresponderá a una escala impresa en la superficie exterior de la ampolla (paso 3).
Los kits incluyen 30 ampollas con conjuntos de válvulas, un clasificador, soluciones accesorias cuando sean necesarias, una vaso de muestras e instrucciones.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Alcalinidad, total |
| Incluye | Caja de cartón, 30 ampollas con conjuntos de válvulas, solución activadora, clasificador, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 10 a 100 ppm como CaCO3 (total) |
| Método de prueba | Titulador de ácido con indicador de pH |
| Tipo | Kit de pruebas de agua para células de titulación Titrets |
Seguridad y manipulación
- total alkalinity titrets
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos químicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, bromocresol green, methyl red sodium salt, sodium hydroxide,diethylene glycol
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.