missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Recarga del kit de pruebas de sulfuro CHEMets
Descripción
Este producto contiene 30 ampollas CHEMets de autollenado para rellenar el kit K-9510 para el análisis de sulfuro. R-9510 es compatible con los comparadores C-9501 y C-9510.
Información de órdenes
Los paquetes de recarga contienen 30 ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Sulfuro |
| Para utilizar con (equipo) | Comparadores C-9501 y C-9510 |
| Incluye | 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-9510 |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm |
| Método de prueba | Azul de metileno |
| Tiempo de prueba | 5 min |
| Tipo | Recarga Chemets™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?