missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Cadena y Grillete

Código de producto. 15869351 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15869351 10 m 10 metros
15879351 25 m 25 metros
15889351 50 m 50 metros
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15869351

Marca: Sampling Systems™ 5070S10

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La Cadena y el Grillete Sampling Systems ™ se utilizan para ayudar a bajar el cubo del Cucharón Enviro.

  • Para uso con un Enviro Dipper
  • Construcción de acero inoxidable

Especificaciones

Tipo de producto Cadena
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Enviro Dipper
Longitud (métrico) 10 m
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.