missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- El cloruro de cesio se utiliza para la preparación de gafas eléctricamente conductoras. Se utiliza para fabricar soluciones para la separación de ARN y ADN, virus/fago mediante centrifugación por gradiente de densidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 645°C (literature) |
| Color | Blanco |
| pH | 5.5 to 6.5 (1% aq soln) |
| Notas de grado de pureza | 0.999 |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water (50% aqueous - clear, colorless solution); soluble in ethanol, alcohol. |
| Grado | Optical |
| Forma física | Powder |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?