missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Punto de humo de referencia certificado - Material de referencia certificado manual, UKAS ISO 17034, combustible de aviación a reacción, 250 ml (valor nominal: 23,76 mm), Paragon Scientific™

Código de producto. 16020060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16020060 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16020060 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMUSPKR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Material de referencia certificado para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de petróleo y productos derivados para el punto de humo ASTM D1322.

  • Certificado conforme a ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido

Especificaciones

Número UN UN 1223
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 250ML CRMU-SPKR Smoke Point Standard, Jet Aviation
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.