missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Centrífuga Centrosmix II-BL
Descripción
- Utilizado en los campos de cirugía sanitaria, cosmética y plástica
- Ayuda importante para tratar lesiones graves y regenerar tejidos dañados
- Motor de inducción
- Caja externa DUR-AL, con recipiente de acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
| Altura exterior (métrico) | 23 cm |
| Anchura exterior (métrico) | 30 cm |
| Tipo | Centrífuga |
| Descripción | 120 ml de volumen máx. |
| Fondo (métrico) | 35 cm |
| Vataje | 180 w |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?