missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Plásticos rígidos de laboratorio y tubos de centrífuga Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249597
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17805775 Pequeño cada uno
17825775 Medio cada uno
17805875 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17805775

Marca: Terracycle™ CS129SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Cualquier marca y tipo de plásticos rígidos de laboratorio
  • Tubos de centrífuga
  • Botellas de plástico
  • Bandejas
  • Viales y vasos de precipitación

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 200 unidades
  • Mediana: 550 unidades
  • Grandes 1000 unidades

Residuos NO aceptados

  • Residuos peligrosos que contengan sustancias tóxicas, reactivas, corrosivas, infecciosas, patógenas, inflamables o explosivas.
  • Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con residuos peligrosos
  • Material esterilizado en autoclave

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.