missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubos para bombas para formulación Catalyst Tygon™ E-Food

Código de producto. 15551315 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15551315 9,5 mm 2,4 mm cada uno
15591305 3,2 mm 1,6 mm cada uno
15501315 4,8 mm 1,6 mm cada uno
15511315 6,4 mm 1,6 mm cada uno
15521315 8 mm 1,6 mm cada uno
15531315 6,4 mm 2,4 mm cada uno
15541315 8 mm 2,4 mm cada uno
7 options

Código de producto. 15551315

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Disponibles en longitudes estándar de 15 m.

    • Incluye silicona curada con platino, dos TPE y un material de tubos de PVC de larga duración
    • Disponibles en configuraciones de pared delgada y gruesa

Especificaciones

Descripción Tubos para bombas Catalyst
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Grosor (métrico) 2,4 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.