missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Carrageenan Kappa

Código de producto. 30018163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018163 250 g 250 g
30018162 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018163

Marca: Melford C41070250.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kappa carrageenan binds water to form strong, rigid gels in the presence of potassium salts.

As the level of potassium is increased, the gel structure becomes tightly aggregated and may result in syneresis (moisture on the gel surface).

Especificaciones

Cantidad 250 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.