missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cardinal Health™ Envoltura Bio-Shield™
Descripción
Excelente barrera contra las bacterias en suspensión en el aire
- Envoltura suave para vendar
- Repele los líquidos
- Prácticamente sin pelusa
- Protege los contenidos envueltos de la contaminación
- Tareas habituales 110 g/m2 (1,0 oz/yd2)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Excelente barrera contra las bacterias en suspensión en el aire, protección del contenido envuelto de la contaminación, ideal para productos especializados más ligeros como bandejas, depósitos, recipientes pequeños y toallas Huck |
| Material | Celulosa no tejida |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1000/caja |
| Dimensiones (L x An) | 20,32 x 20,32cm (8 x 8 pulg) |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Longitud (métrico) | 20,32cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 20,32cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?