missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Captair™ Non Ducted Vented Storage Cabinet
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | F |
| Altura (métrico) | 730 mm |
| Fondo (métrico) | 350 mm |
| Longitud (métrico) | 753 mm |
| Tipo de producto | Filter Bench Cabinet |
| Anchura exterior (métrico) | 820 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For Formaldehyde Vapors |
| Altura de visión (métrico) | 519 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?