missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Flex XLS 714 Series Fume Hood

Código de producto. 12898703
Change view
Click to view available options
Caudal:
540 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12898703 540 cfm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12898703

Marca: Erlab™ A29G/F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Fume Hood
Tipo de iluminación Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Línea de productos Captair Flex
Amperaje 6.4 A
Certificaciones/conformidad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Fondo (imperial) 31.5 in.
Fondo (métrico) 800.1 mm
Caudal 540 cfm
Para utilizar con (aplicación) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Altura (imperial) interior 41 in.
Altura (métrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altura (métrico) interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modelo XLS714
Tensión 90/264 V
Vataje 261 W
Anchura (imperial) 71 in.
Anchura (métrico) 1803.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.