missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC (FFAP) BP21
Descripción
- Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
- Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/250 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Tipo | Columna para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos libres volátiles, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?