missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Líquido de aceite de viscosímetro CAP, Brookfield™

Código de producto. 16124027
Change view
Click to view available options
Viscosidad:
1417 cP (a 25 °C)
1417 cP (a 60 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad unitSize
16124027 1417 cP (a 25 °C) cada uno
16114027 1417 cP (a 60 °C) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16124027 Proveedor Brookfield N.º de proveedor CAP5L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los líquidos de aceite de los viscosímetros CAP de Brookfield™ se utilizan para calibrar los viscosímetros de la serie CAP.

  • Líquidos de aceite de calibración de uso general
  • Recomendado para usar con viscosímetros de cono/placa en viscosidades superiores a 5000 cP
  • Exactitud: +/-1 % del valor de viscosidad indicado
  • Adecuado para usar a tasas de rotura superiores a 500 segundos-1
  • Los patrones de viscosidad del aceite de Brookfield están basados en hidrocarburos: ya sea aceite mineral o polibuteno

Especificaciones

Viscosidad 1417 cP (a 25 °C)
Tipo Líquido de aceite viscosímetro
Cantidad 150 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.