missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Gloves
Descripción
- Top-quality nitrile
- Large spectrum of chemical resistance
- Versatile glove suitable for numerous fields
- Good flexibility
- Anatomical design and excellent fit
- Good sensitivity
- Flock lining for added comfort
- Approved for food handling and processing according to EU 1935/2004
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EC Category PPE 3, suitable for food handling according to EU 1935/2004 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | 0 |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Revestimiento | Flock Lined |
| Índice de pinchazos | 1 |
| Resistente a | Resistentes a la permeación de productos químicos: AJL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?