missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Quemadores Bunsen

Código de producto. p-8009583
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano
Gas natural
Altura (métrico):
140 mm
165 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Altura (métrico) unitSize
12048363 Gas natural 165 mm cada uno
12082435 Gas natural 140 mm cada uno
12002445 Gas natural 170 mm cada uno
12157691 Butano 140 mm cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12048363

Marca: JP Selecta™ 7001551

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural
Diámetro (métrico) 11 mm
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Regulador de gas y aire, tuerca y oliva de conexión de presión de gas de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Peso (métrico) 1,6 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.