missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soluciones tamponadas, codificadas por color, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™

Código de producto. 15567624 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Nombre del producto químico o material:
Fosfato
Ftalato
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15567624

Marca: JT Baker 5676.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cumple o excede los requisitos establecidos por ACS

  • Codificado por colores
  • Los tampones de pH listos para su uso se fabrican en grandes lotes con especificaciones estrictas y usan procedimientos de control de calidad para reducir la variabilidad de un lote a otro.
  • Puede eliminar el tiempo y los gastos de preparación y estandarización de soluciones, lo que ayuda a optimizar el trabajo analítico de alto volumen en aplicaciones como el control de calidad.
  • Las soluciones están disponibles en variedades claras y codificadas por colores.
  • Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento de acuerdo con las normas facilitadas por el Instituto estadounidense de normas y tecnología.
  • Certificaciones: Cada lote se compara con el tampón de referencia estándar NIST

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ftalato
Color Rojo
pH 4.00
Cantidad 1 L
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado