missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de bromuro-bromato, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromide-bromate solution |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 0.0167 M |
| Cantidad | 1000 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea Referencia |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromide-bromate. 0.0167 M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3001000
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido