missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables: carro móvil
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
- Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
- La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
- Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Latón |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -85 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 65 °C |
| Tamaño de los tubos | 1/16 pulg |
| Presión máxima | 400 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Unión de compresión recta |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?