missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos cuadrados con tapones de rosca

Código de producto. 15292959
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material del cierre:
LDPE
Polipropileno
Material:
LDPE
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre Material unitSize
15292959 1000 ml Polipropileno LDPE paquete de 12
15792016 100 ml LDPE Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 24
15702026 250 ml LDPE Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 24
15282959 500 ml LDPE Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 12
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15292959

Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 92189

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frascos cuadrados VITLAB de polietileno de densidad alta con tapones de rosca de polietileno de densidad baja

  • el diseño cuadrado que ahorra espacio proporciona un tamaño más reducido

Especificaciones

Capacidad 33,8 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparent
Material LDPE
Cantidad 12/Pk.
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Yes
Desechables Single-use
Graduated No
Boca Narrow, Threaded
Forma Square
Altura (métrico) 187 mm
Tipo de producto Square Narrow Mouth Bottle
Anchura (imperial) 3.1 in
Altura (imperial) 7.4 in.
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL32
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.