missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Manguera trenzada

Código de producto. p-8013458
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agua de refrigeración PZ-100-2-G1, 0,63 cm (0,25 pulg)
Agua de refrigeración PZ-90-1-G1 1/4
Agua de refrigeración PZ-90-1.5-G1 1/4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11922712

Marca: HUBER 18022

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para agua de refrigeración

  • Manguera trenzada
  • Temperatura mín.: de -20 °C
  • Temp. máx.: de 90 °C
  • Conexión: 3,17 cm (1,25 pulg)

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Agua de refrigeración PZ-90-1.5-G1 1/4
Intervalo de temperatura De -20 °C a +90 °C
Tipo Manguera trenzada
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado