missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Manguera trenzada

Código de producto. 11932712
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agua de refrigeración PZ-100-2-G1, 0,63 cm (0,25 pulg)
Agua de refrigeración PZ-90-1-G1 1/4
Agua de refrigeración PZ-90-1.5-G1 1/4
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11932712 Agua de refrigeración PZ-90-1-G1 1/4 cada uno
11922712 Agua de refrigeración PZ-90-1.5-G1 1/4 cada uno
11719888 Agua de refrigeración PZ-100-2-G1, 0,63 cm (0,25 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11932712 Proveedor HUBER N.º de proveedor 18021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para agua de refrigeración

  • Manguera trenzada
  • Temperatura mín.: de -20 °C
  • Temp. máx.: de 90 °C
  • Conexión: 3,17 cm (1,25 pulg)

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Agua de refrigeración PZ-90-1-G1 1/4
Intervalo de temperatura De -20 °C a +90 °C
Tipo Manguera trenzada
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.