missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP51/BMP53 Label Maker Cartridge: B-499 Nylon Cloth
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Polyamide-coated Nylon Cloth |
| Grosor (imperial) | 0.0065 in. |
| Diámetro (imperial) | 0.375 in. |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Esterilidad | No estéril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?