missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bidones de vidrio de color ámbar redondos de boca estrecha tipo Boston con tapón
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15153946
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2360 mL
4000 mL
4000 mL
Nivel:
Certificado
Procesados
Sin procesar
N.º por caja:
4
6
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel N.º por caja unitSize
15153946 4000 mL Procesados 4 paquete de 4
15810352 2360 mL Sin procesar 6 paquete de 6
15523830 4000 mL Sin procesar 4 paquete de 4
15143936 4000 mL Certificado 4 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15153946 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2454000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy

Recoja muestras de agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con estos bidones ámbar de boca estrecha con tapón.

Recoja muestras de agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los bidones de vidrio ámbar redondos tipo Boston de boca estrecha Thermo Scientific™.Diseñados para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz. Estos bidones se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del misma modo que los bidones certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Bidón de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Elija entre 2360 ml o 4 l
  • Los tapones están ensamblados en los recipientes

Los bidones certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada bidón cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los bidones procesados se procesan de la misma forma que los bidones certificados y presentan las mismas características que estos, pero los bidones no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los bidones sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Capacidad 128 oz., 4000 ml
Capacidad (métrico) 4000 mL
Capacidad (imperial) 128 oz
Parámetros de certificación SemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color Ámbar
Descripción Bidón de vidrio ámbar
Diámetro interior (imperial) 1 in
Diámetro (imperial) 6,22 in
Diámetro interior (métrico) 2,5 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 4
Tapones de repuesto B167-3830BL
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 145 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 4290 mL
Certificaciones/conformidad Los bidones procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Boca Estrecha
Altura (métrico) 341 mm
Tipo de producto Bidón
Altura (imperial) 13,42 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 158 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Show More Show Less
Product Title
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.