missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado con cono ST

Código de producto. 11887680
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
80 mm
100 mm
150 mm
Tamaño del cono:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11887680

Marca: Witeg™ 1 650 029

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los embudos de polvo de vidrio de borosilicato Witeg™ están disponibles en una variedad de conos, ángulos y diámetros exteriores.

  • Cono ST
  • Fabricados en vidrio de borosilicato
  • Disponible en una variedad de conos, ángulos y diámetros

Especificaciones

Diámetro del tubo (métrico) 80 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 60°
Tamaño del cono 29/32
Tipo de producto Embudo
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado