missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Caudalímetro de vidrio de borosilicato con escala lineal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 5% |
| Caudal de aire | De 10,2 a 102 cc/min |
| Material del envase | Aluminio anodizado |
| Float Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Aire |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Repetibilidad | ±0,25% |
| Báscula | Bolsa |
| Válvula | Aguja integral |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?