missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Caudalímetro de vidrio de borosilicato con escala lineal

Código de producto. 11782715
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 10,2 a 102 cc/min
De 27,8 a 278 cc/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11782715 De 10,2 a 102 cc/min cada uno
11792715 De 27,8 a 278 cc/min cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11782715

Marca: GPE Scientific™ 10304

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo Caudalímetro
Exactitud ± 5%
Caudal de aire De 10,2 a 102 cc/min
Material del envase Aluminio anodizado
Float Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Aire
Longitud (métrico) 150mm
Repetibilidad ±0,25%
Báscula Bolsa
Válvula Aguja integral
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.