Learn More
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, envasado bajo Argon en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borane-dimethyl sulfide complex |
| Punto de fusión | -38°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.801 g/mL |
| Punto de ebullición | ∼44°C (decomposition) |
| Temperatura de inflamación | −1°C (31°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Envase | Frascos ChemSeal™ |
| Fórmula lineal | (CH3)2S·BH3 |
| Índice de refracción | 1.457 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.