missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Juntas SVL BOLA™

Código de producto. p-7237733
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm
Para tubos con diámetros de 7,6 a 8,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
17117444 Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm paquete de 3
17127444 Para tubos con diámetros de 7,6 a 8,4 mm paquete de 3
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17117444

Marca: Bohlender™ H97912

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Anillo de silicona con arandela de doble cara fabricada con PTFE.

  • Anillo de silicona con arandela de doble cara fabricada con PTFE
  • Adecuado para roscas Torion-SVL™ con diámetro interior de 15 mm
  • Adecuado para juntas con D.E.15 mm
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE

Especificaciones

Altura (métrico) 5 mm
Tamaño (métrico) Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.