missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Deflector deslizante BOLA™
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en su totalidad con PTFE
- Anillo de soporte fabricado con PFA
- El deflector se puede montar en cualquier posición en una sonda de temperatura o en un eje de agitador individual
- Diseño conforme a DIN 28131
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para junta esmerilada NS 29/32 |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |
| Anchura (métrico) | 23 mm |
| Material | PTFE y PFA |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido