missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Acoplamientos roscados rígidos BOLA™

Código de producto. p-7237676
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
Longitud global (métrico):
49 mm
51 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Longitud global (métrico) unitSize
17197374 GL 14 49 mm cada uno
17107384 GL 18 49 mm cada uno
17117384 GL 25 51 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17197374

Marca: Bohlender™ H90314

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Acoplamientos roscados rígidos con tubo de conexión de PTFE y tapones de rosca de PPS (azul).

  • Acoplamiento resistente con roscas GL hembra fabricadas con PPS y tubo de conexión interno de PTFE
  • El diseño especial permite que dos mitades del acoplamiento giren independientemente entre sí y ajusten los componentes conectados
  • El diseño proporciona una alta estabilidad
  • Un reborde de sellado en el tubo de conexión con junta tórica FKM integrada proporciona un buen sellado en la rosca GL
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE

Especificaciones

Descripción Longitud de lengüeta de sellado a lengüeta de sellado: 28 mm
Material PPS, PTFE
Longitud global (imperial) 1,9 in
Longitud global (métrico) 49 mm
Tamaño de rosca GL 14
Color Azul
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.